Faro - Hudson Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 62810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776145566
Réf. Sonepar
04917614556
Réf. Fournisseur
62810
Réf. Commerciale
Faro
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 8W 3000K CRI >80 IP 20450lm classe I 220V-240V hauteur:90mm longueur: 210mmprofondeur: 40mm
Les Atouts de la gamme:
Applique en métal conçue pour l’éclairage intérieur. Son style est industriel et évoque les luminaires des usines américaines des années 50.
Les Atouts de la gamme:
Applique en métal conçue pour l’éclairage intérieur. Son style est industriel et évoque les luminaires des usines américaines des années 50.