Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Or Vielli/Bois Avec Moteur DcSmart SMD LED 5 - 33398WP-10

CopieCopie
Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Or Vielli/Bois Avec Moteur DcSmart SMD LED 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241343

Réf. Sonepar

04917624134

Réf. Fournisseur

33398WP-10

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Cuivre PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 640mm longueur: 1280mm profondeur: 1280mm