Faro - Just fan M Ventilateur blanc - 32101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776355392
Réf. Sonepar
04917635539
Réf. Fournisseur
32101
Marque
Faro
modèle:
plafond
Ventilateur blanc avec des pales blanches dans un style industriel très moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design novateur et saisissant. Ce ventilateur de plafond moderne est idéal pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il fonctionne à l'aide d'une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur à courant continu économe en énergie dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés.
Les Atouts de la gamme:
Le modèle JUST FAN est l’essence d’un ventilateur de style industriel et très actuel. Un squelette de métal stylisé qui présente un design novateur et accrocheur. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC de basse consommation, dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, vous pourrez donc l’utiliser en hiver pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage. Flux d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM
Les Atouts de la gamme:
Le modèle JUST FAN est l’essence d’un ventilateur de style industriel et très actuel. Un squelette de métal stylisé qui présente un design novateur et accrocheur. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC de basse consommation, dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, vous pourrez donc l’utiliser en hiver pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage. Flux d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM


