Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I - 33399

CopieCopie
Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776117303

Réf. Sonepar

04917611730

Réf. Fournisseur

33399

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Cuivre PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000K CRI>80 IP 20 709lm classeI 220V-240V hauteur:674mm longueur:1280mm profondeur:1280mm