Faro - Lampe Ar111 12.5W 3000K 8° G53 AR111 12W 3000K IP 20620lm classe III 12V DC - 97692330

CopieCopie
Faro - Lampe Ar111 12.5W 3000K 8° G53 AR111 12W 3000K IP 20620lm classe III 12V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 20620...20620 lm

  • puissance de la lampe - 12.5...12.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - AR111

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170636

Réf. Sonepar

04917617063

Réf. Fournisseur

97692330

Marque

Faro

Culot:

G53

flux lumineux:

20620...20620 lm

puissance de la lampe:

12.5...12.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

AR111

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

DC

diffuseur en verre structure en Acier couleur diam.111mm G53 AR111 source incluse 12W 2700K 95 IP 20 575lm classe III 12V DC hauteur: 57mmlongueur: 111mm profondeur: 111mm