Faro - Magos Lampe Applique Noyer SMD LED 50/60Hz 14W 2700K IP 20600lm classe II 100V-2 - 20332

CopieCopie
Faro - Magos Lampe Applique Noyer SMD LED 50/60Hz 14W 2700K IP 20600lm classe II 100V-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • matériau du boîtier/corps - bois

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776231924

Réf. Sonepar

04917623192

Réf. Fournisseur

20332

Marque

Faro

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2700...2700 K

matériau du boîtier/corps:

bois

Applique murale avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Chrome brillant Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 470mm longueur: 70mmprofondeur: 200mm