Faro - Marine M Ventilateur de plafond IP44 smart - 34275WP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776352919
Réf. Sonepar
04917635291
Réf. Fournisseur
34275WP
Marque
Faro
modèle:
plafond
Ventilateur de plafond blanc, IP44 e télécommande (incluse). Ce ventilateur de plafond est équipé d’un moteur DC, compte 6 vitesses réglables, offre la fonction chaud/froid et est adapté aux plafonds mansardés. Il dispose également de la technologie SMART FAN, n'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Ref. 34150-29, qui n'est pas inclus.
Les Atouts de la gamme:
Le modèle MARINE est un ventilateur de plafond , idéal pour ventiler des pièces d’environ de 13 m² à 17'6m². Ce ventilateur répond à la norme IP44 et peut donc être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Les pièces métalliques qui le composent ont reçu un traitement antirouille. Il fonctionne avec une télécommande (incluse). Ce ventilateur de plafond est équipé d’un moteur DC, compte 6 vitesses réglables, offre la fonction chaud/froid et est adapté aux plafonds mansardés.
Les Atouts de la gamme:
Le modèle MARINE est un ventilateur de plafond , idéal pour ventiler des pièces d’environ de 13 m² à 17'6m². Ce ventilateur répond à la norme IP44 et peut donc être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Les pièces métalliques qui le composent ont reçu un traitement antirouille. Il fonctionne avec une télécommande (incluse). Ce ventilateur de plafond est équipé d’un moteur DC, compte 6 vitesses réglables, offre la fonction chaud/froid et est adapté aux plafonds mansardés.


