Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur DcSMD L - 32027-10

CopieCopie
Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur DcSMD L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234314

Réf. Sonepar

04917623431

Réf. Fournisseur

32027-10

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm