Faro - Naos Lampe Suspension Beige Ø233 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V - 64500

CopieCopie
Faro - Naos Lampe Suspension Beige Ø233 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776183308

Réf. Sonepar

04917618330

Réf. Fournisseur

64500

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

beige

source lumineuse:

autre

Suspension avec un abat-jour en acier diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Beige diam.70mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe I 100V-240V hauteur:1913mm longueur: 70mmprofondeur: 70mm

Les Atouts de la gamme:

Au style moderne et industriel, la série se décline en deux tailles. La lumière est projetée à travers l’abat-jour et à travers le diffuseur en verre opale situé sur la partie supérieure.