Faro - Nias Ventilateur De Plafond Nickel Mat Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 220V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8421776167285
Réf. Sonepar
04917616728
Réf. Fournisseur
33472N
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
nickel
finition du paralume
mat
nombre de pôles
3
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Nickel Satiné Contreplaqué diam.1320mm SMD LED source incluse 50/60Hz 15W 3000KCRI >80 IP 20 classeI 220V-240V hauteur:190.45mm longueur:1320mm profondeur:1320mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond idéal pour des pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en noyer. Pâles blancues en acrylique. Fonctionne à l'aide d'une télécommande. Ventilateur avec moteur DC qui dispose de 6 vitesses réglables