Faro - OUTWOOD L : ventilateur extérieur, blanc IP44, avec Kit de lumière conçu par Far - 34363-11L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776418417
Réf. Sonepar
04917641841
Réf. Fournisseur
34363-11L
Marque
Faro
modèle:
plafond
Découvrez le ventilateur de plafond OUTWOOD, un modèle blanc équipé d'un Kit de lumière conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur. Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses pâles en ABS sont également protégées contre les rayons UV, prévenant ainsi la détérioration et la décoloration. Parfait pour embellir votre espace extérieur !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !
NoticePDF


