Faro - OUTWOOD : ventilateur extérieur marron avec éclairage, IP44, par Faro Lab - 34361-11L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776403253
Réf. Sonepar
04917640325
Réf. Fournisseur
34361-11L
Marque
Faro
modèle:
plafond
Découvrez le ventilateur de plafond extérieur OUTWOOD, un modèle blanc de Faro Lab, équipé d'une protection IP44. Ses pâles en ABS et sa finition immitation bois résistent aux rayons UV, prévenant la détérioration et la décoloration. Cette version inclut un kit d'éclairage, rendant ce ventilateur encore plus fonctionnel pour votre espace extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !


