Faro - Palao Ventilateur De Plafond Multicoloeur E14 50Hz 8W IP 20 classeI 220V-240V - 33179
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
tension de raccordement - 220...220 V
avec protection thermique - Non
pivotant - Non
rabattable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776041103
Réf. Sonepar
04917604110
Réf. Fournisseur
33179
Marque
Faro
modèle:
plafond
tension de raccordement:
220...220 V
avec protection thermique:
Non
pivotant:
Non
rabattable:
Non
montage mural:
Non
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc mat MDF diam.810mm E14 source non incluse 50Hz 8W IP20 classe I 220V-240V hauteur:390mm longueur: 810mmprofondeur: 810mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour des pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois et diffuseur en verre opalin. Fonctionne à l'aide d'une chaînette avec 3 vitesses réglables
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour des pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois et diffuseur en verre opalin. Fonctionne à l'aide d'une chaînette avec 3 vitesses réglables