Faro - Retro Lampe Applique Cuivre E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 20045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
douille - E14
couleur du boîtier/corps - cuivre
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776088405
Réf. Sonepar
04917608840
Réf. Fournisseur
20045
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
20 W
douille:
E14
couleur du boîtier/corps:
cuivre
nombre de pôles:
1
Suspension avec une structure en Acier couleur Cuivre mat diam.115mm E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1740mm longueur: 116mmprofondeur: 116mm
Les Atouts de la gamme:
Avec cette gamme vous obtiendrez une touche rétro pour l’ éclairage de votre maison .
Les Atouts de la gamme:
Avec cette gamme vous obtiendrez une touche rétro pour l’ éclairage de votre maison .