Faro - Rose-1 Lampe Suspension Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V - 65082

CopieCopie
Faro - Rose-1 Lampe Suspension Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776166448

Réf. Sonepar

04917616644

Réf. Fournisseur

65082

Marque

Faro

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 210mm longueur: 300mmprofondeur: 320mm