Faro - Stone-2 Applique Gris Roche GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 43501

CopieCopie
Faro - Stone-2 Applique Gris Roche GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776145894

Réf. Sonepar

04917614589

Réf. Fournisseur

43501

Réf. Commerciale

Faro

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

nombre de pôles:

2

Applique murale avec un structure en Ciment et Acier couleur Gris GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 135mm longueur:480mm profondeur: 130mm