Faro - Sweet Lampe De Table Avec Un Noir E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V - 29955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 400 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776049468
Réf. Sonepar
04917604946
Réf. Fournisseur
29955
Marque
Faro
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
400 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
autre
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
textile
couleur de la verrine:
noir
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm


