Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc SMDLED 50/60Hz 16 - 33374-9

CopieCopie
Faro - Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc SMDLED 50/60Hz 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234697

Réf. Sonepar

04917623469

Réf. Fournisseur

33374-9

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Chrome brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm