Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc Smart50/60Hz IP 20 - 32037WP

CopieCopie
Faro - Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Bois Avec Moteur Dc Smart50/60Hz IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776223127

Réf. Sonepar

04917622312

Réf. Fournisseur

32037WP

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 100V-240Vhauteur: 484mmlongueur: 1280mm profondeur: 1