Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 2700K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W - 0337292711C

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 2700K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 639 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal - 44500...44500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257825

Réf. Sonepar

04917625782

Réf. Fournisseur

0337292711C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

639 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal:

44500...44500 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 44 500mA CC 597lm classe II220V-240V