Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 4000K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10 - 0337294011W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 678 lm
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal - 44500...44500 mA
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776258488
Réf. Sonepar
04917625848
Réf. Fournisseur
0337294011W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
678 lm
puissance du système:
10 W
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal:
44500...44500 mA
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
couleur de la lumière:
blanc