Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 4000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W - 0337294011C

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 15° 4000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 678 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal - 44500...44500 mA

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258464

Réf. Sonepar

04917625846

Réf. Fournisseur

0337294011C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

678 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal:

44500...44500 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 639lm classe II220V-240V