Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 2700K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 270 - 0337192711D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 448 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776256873
Réf. Sonepar
04917625687
Réf. Fournisseur
0337192711D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
448 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
Suspension structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm COB LED source incluse 28W 3000K 97 IP 20 700mA CC 1415lm classe I 220V-240V