Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 7W - 0337193011W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal - 44350...44350 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257207

Réf. Sonepar

04917625720

Réf. Fournisseur

0337193011W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

461 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal:

44350...44350 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 44 350mA CC 431lm classe II220V-240V