Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 4000K CRI90 IP44 MODULO LED7W 4000K IP - 0337194021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 387 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776257573
Réf. Sonepar
04917625757
Réf. Fournisseur
0337194021
Marque
Faro
flux lumineux utile:
387 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 44 350mA CC 418lm classe II220V-240V


