Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 3000K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 7W - 0337193051W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 514 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776257443
Réf. Sonepar
04917625744
Réf. Fournisseur
0337193051W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
514 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 44 350mA CC 448lm classe II220V-240V