Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 2700K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10W - 0337292722W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 2700K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 521 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257962

Réf. Sonepar

04917625796

Réf. Fournisseur

0337292722W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

521 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED 14W 4000K 97 IP 350mA CC 1077lm classe I 220V-240V