Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED10W 3000K I - 0337293022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 537 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776258259
Réf. Sonepar
04917625825
Réf. Fournisseur
0337293022
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
537 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
II