Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 4000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W 4 - 0337294022C

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 4000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 10W 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 553 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 44500...44500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258587

Réf. Sonepar

04917625858

Réf. Fournisseur

0337294022C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

553 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

44500...44500 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 521lm classe II220V-240V