Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 3000K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10W - 0337293032W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 3000K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 597 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258365

Réf. Sonepar

04917625836

Réf. Fournisseur

0337293032W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

597 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

44500...44500 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 44 500mA CC 553lm classe II220V-240V