Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 2700K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10W - 0337292732W

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 2700K CRI90 casambi IP44 MODULOLED 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776258044

Réf. Sonepar

04917625804

Réf. Fournisseur

0337292732W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

580 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 44 500mA CC 615lm classe II220V-240V