Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 15° 2700K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 2700 - 0337192712D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 448 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776256910
Réf. Sonepar
04917625691
Réf. Fournisseur
0337192712D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
448 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 44 350mA CC 475lm classe II220V-240V