Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 15° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 3000 - 0337193012D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 15° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257238

Réf. Sonepar

04917625723

Réf. Fournisseur

0337193012D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

461 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

44350...44350 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 44 350mA CC 431lm classe II220V-240V