Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 2700K CRI90 IP44 MODULO LED7W 2700K IP - 0337192722

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 2700K CRI90 IP44 MODULO LED7W 2700K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256972

Réf. Sonepar

04917625697

Réf. Fournisseur

0337192722

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 44 350mA CC 418lm classe II220V-240V