Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 3000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 300 - 0337193022C

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 3000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 376 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257306

Réf. Sonepar

04917625730

Réf. Fournisseur

0337193022C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

376 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 44 350mA CC 406lm classe II220V-240V