Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 55° 2700K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 2700 - 0337192752D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 55° 2700K CRI90 dali IP44 MODULOLED 7W 2700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 476 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776257153

Réf. Sonepar

04917625715

Réf. Fournisseur

0337192752D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

476 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 639lm classe II220V-240V