Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 55° 3000K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 300 - 0337193052C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 514 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776257467
Réf. Sonepar
04917625746
Réf. Fournisseur
0337193052C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
514 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 44 350mA CC 529lm classe II220V-240V


