Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 55° 4000K CRI90 triac MODULOLE

Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 55° 4000K CRI90 triac MODULOLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 756 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8421776256828

Réf. Sonepar

04917625682

Réf. Fournisseur

0336294052C

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système

10 W

flux lumineux utile

756 lm

température de couleur

3000...3000 K

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

noir

courant nominal

20500...20500 mA

répartition lumineuse

asymétrique

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

3726.8...3726.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 20 350mA CC 461lm classe II220V-240V