Faro - Ventilateur de plafond DC blanc IP44 - 34105WP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776350052
Réf. Sonepar
04917635005
Réf. Fournisseur
34105WP
Marque
Faro
modèle:
plafond
Ventilateur de plafond DC blanc IP44 . Les parties métalliques sont traitées contre la corrosion. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Ref.34150-18 qui n'est pas inclus.
Les Atouts de la gamme:
TYPHOON M est un ventilateur de plafond avec moteur DC conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6m². Ce ventilateur est conforme à la norme IP44 et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les parties métalliques sont traitées contre la corrosion. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés.
Les Atouts de la gamme:
TYPHOON M est un ventilateur de plafond avec moteur DC conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6m². Ce ventilateur est conforme à la norme IP44 et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les parties métalliques sont traitées contre la corrosion. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés.


