Festilight - Accessoire-Fixation-Agrafes Feuillard, lot de 100 n°204 - 90628

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185607687

Réf. Sonepar

01183006280

Réf. Fournisseur

90628

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Accessoire - Fixation- Agrafes à Feuillard, lot de 100 n°204- Usage intérieur/extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

Lot de 100 agraffes feuillard n°204