Festilight - Cordon Neon, touret 30m, D9mm, 120LED-m bleu neon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 30 m
couleur de la lumière - bleu
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 15 mm
diamètre - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185650898
Réf. Sonepar
01183565089
Réf. Fournisseur
83330H-1
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
30 m
couleur de la lumière
bleu
indice de protection (IP)
IP44
largeur
15 mm
diamètre
9 mm
NEONLED- Cordon Néon 230V - Touret 30M - Coupe à 1M - 120LED Bleu /M - IP44 - Livré avec 3 packs de connexion
Les Atouts de l'article:
NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Bleu. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.