Festilight - FLAKE-Suspension Flocon - H55cm - LED blanc petillant - 230V racc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
largeur - 545 mm
hauteur/profondeur - 550 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185627401
Réf. Sonepar
01183000555
Réf. Fournisseur
40494-P0
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
largeur
545 mm
hauteur/profondeur
550 mm
diamètre
550 mm
Suspension Flocon Ø55cm LED Blanc pétillant Blanc 230V
Les Atouts de l'article:
FLAKE Suspension flocon H55cm 180 LED blanc pétillant 230V raccordable. LED pétillant : élégant et raffiné, T de connexion fourni. Idéal dans les arbres ou en complément de décors sur des façades ou traversées de rue
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.