Festilight - MILIK Motif Flocon effet néon H71xL62cm 720LED Blanc 230V - 40533-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 710 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLECTION NORDIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185649816
Réf. Sonepar
01183564981
Réf. Fournisseur
40533-0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
710 mm
hauteur/profondeur:
710 mm
Les Atouts de l'article:
MILIK Motif Flocon effet néon H71xL62cm 720LED Blanc 230V. Composé de cordon néon ultra lumineux, rendu tendance
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.



