Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Festilight - Rallonge, L.2,00m, Cable blanc, 230V, IP66

Festilight - Rallonge, L.2,00m, Cable blanc, 230V, IP66

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2 m

  • couleur de la lumière - blanc

  • indice de protection (IP) - IP66

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185657125

Réf. Sonepar

01183565712

Réf. Fournisseur

90305-W-Z

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale

2 m

couleur de la lumière

blanc

indice de protection (IP)

IP66

tension nominale (Un)

230...230 V

Notre rallonge 230V, munie d'un câble blanc, mesure 2,00m de longueur. Elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.

Les Atouts de l'article:

Rallonge blanche 2m raccordable 230V. HO5RNF 2x1mm2. Rallonge équipée d'un connecteur à vis mâle et d'un connecteur à vis femelle pour produits raccordables 230V