Festilight - Rallonge, L.2,00m, Cable noir, 230V, IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2 m
indice de protection (IP) - IP66
tension nominale (Un) - 230...230 V
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185657132
Réf. Sonepar
01183565713
Réf. Fournisseur
90305-B-Z
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
2 m
indice de protection (IP)
IP66
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur
noir
Notre rallonge 230V, munie d'un câble noir, mesure 2,00m de longueur. Elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.
Les Atouts de l'article:
Rallonge noire 2m raccordable 230V. HO5RNF 2x1mm2. Rallonge équipée d'un connecteur à vis mâle et d'un connecteur à vis femelle pour produits raccordables 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.