Festilight - Structure scenique, Structures, Gamme Trio Deco, L.2,00m - TRIO220-200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
longueur totale - 2 m
diamètre - 32 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185643630
Réf. Sonepar
01183564363
Réf. Fournisseur
TRIO220-200
Réf. Commerciale
Festilight
largeur:
32 mm
longueur totale:
2 m
diamètre:
32 mm
Gamme Trio Deco 220 : les structures scéniques Trio Deco 220 sont en aluminium et constituées de 3 tubes de diamètre 32 mm et d’épaisseur 2 mm. La structure est vendue avec un kit de connexion TRIO220-kit. Elle mesure 2,00m de longueur.