Finder - Alim modul. 110?240VAC S:24VDC 25W 1A LG 35mm - 782512302400PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Alim modul. 110?240VAC S:24VDC 25W 1A LG 35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823421902

Réf. Sonepar

00141342190

Réf. Fournisseur

782512302400PAS

Marque

Finder

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1 A

tension d'alimentation assignée DC:

220...220 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.75 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

56.4 VA

puissance dissipée:

25 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

largeur d'encastrement:

35 mm

hauteur d'encastrement:

88.8 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation modulaire 110…240VAC, 220VDC sortie 24VDC 25W 1A; largeur 35 mm; montage rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.