Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finder - Alimentation 1,7A IN : 110 a 240V AC, OUT : 24V DC 36W, + fusible

Finder - Alimentation 1,7A IN : 110 a 240V AC, OUT : 24V DC 36W, + fusible

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 220...220 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823359120

Réf. Sonepar

00141335912

Réf. Fournisseur

783612302401PAS

Réf. Commerciale

Finder

type de tension d’alimentation

AC

1ere tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 1

1.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

110...240 V

tension d'alimentation assignée CC

220...220 V

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

1.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

110...240 V

tension de sortie réglée

Non

puissance absorbée

57.5 VA

puissance dissipée

36 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur en nombre de modules

4

largeur d'encastrement

70 mm

hauteur d'encastrement

88.8 mm

montage direct possible

Non

largeur

70 mm

hauteur

88.8 mm

profondeur

60.8 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

1

Alimentation modulaire 1,7A, entrée : 110 à 240V AC, sortie : 24V DC 36W, protection d'entrée par fusible interne et remplaçable, protection thermique, de surtention, de court circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage