Finder - Compteur d'énergie monophasé 5 à 40A, digital, MODbus, NFC - 7M2482300210

FINDER
CopieCopie
Finder - Compteur d'énergie monophasé 5 à 40A, digital, MODbus, NFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 184...265 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823426747

Réf. Sonepar

00141342674

Réf. Fournisseur

7M2482300210

Réf. Commerciale

Finder

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

184...265 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.5 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

profondeur:

63.9 mm

hauteur:

90.4 mm

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie monophasé 5A nominal 40A maximum, 230V AC sortie émettrice d'impulsions SO +/-, affichage digital écran rétro-éclairé, classe 1/B, certifié MID, port de communucation MODbus, NFC et infrarouge

Les Atouts de la gamme:

Compteur d'énergie "intelligent" monophasé ou triphasé. Écran LCD rétroéclairé. NFC, programmation et lecture possible par smartphone. Sortie émettrice d'impulsion SO, Mbus et Modbus selon le modèle. Versions certifiées MID disponibles.