Finder - Grille de sortie noire pour ventilateur taille 1, 7F20 .1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 20.1 mm
classe de filtre - G3
avec natte filtrante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823434667
Réf. Sonepar
00141343466
Réf. Fournisseur
7F02000010000
Réf. Commerciale
Finder
largeur
120 mm
hauteur
120 mm
profondeur
20.1 mm
classe de filtre
G3
avec natte filtrante
Oui
matériau
plastique
couleur
blanc
finition CEM
Non
température ambiante en fonctionnement
-15...55 °C
indice de protection (IP)
IP54
Grille de sortie taille 1 pour ventilateur type 7F20 .1020, de couleur noir, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)